• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Tête de fraisage TPC avec brise-copeaux 3×D, HB730, ⌀ D f8: 16mm

Réf.: 210344 16
Remise
370,85 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D f8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Profondeur de coupe min., chanfreinage 0,3 mm
Série TopCut
profondeur de coupe max., chanfreinage 48 mm
Référence fabricant Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation HOG-PGK16
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7730
Revêtement AlCrN
Nuance HB730
Interface interface 1
Longueur de col A 56 mm
Longueur totale L 73,3 mm
Poids 170 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Stratégie d’usinage TPC
Diamètre des dents D1 16 mm
Classe de tolérance f8
longueur de coupe L1 48 mm
longueur tête L 56 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) 5
Nombre de dents effectives (face frontale) 5
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
largeur du chanfrein de bec b 0,32 mm
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale; position verticale
Caractéristiques angle d’hélice différence
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5
Profondeur de coupe application chanfreinage
type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 210344 16
EAN / GTIN 4045197722355
Réf. fabricant 210344 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tête de fraisage spécialement destinée à une utilisation TPC.

Remarque(s):

ae max = 0,08×D pour l'usinage TPC.
hmax: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
Valeurs de coupe pour le fraisage standard, voir le manuel d'usinage 110020.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout