{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Série | TopCut | |
| Position des interfaces | côté machine; côté machine | |
| Type de barre | logement à visser; logement à visser | |
| Codage du point de séparation | HOG-PGK12; HOG-PGK12 | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0092 mm; 0092 mm | |
| Type d’attachement | tenon; tenon | |
| Diamètre de queue | 12 mm; 12 mm | |
| Longueur de queue | 14,1 mm; 14,1 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | HB730 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7730 | |
| Revêtement | AlCrN | |
| Nuance | HB730 | |
| Interface | interface 1; interface 1 | |
| Longueur de col | 43 mm | |
| Longueur utile | 36 mm | |
| Longueur totale | 57,1 mm | |
| Poids | 90 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | Dressage | |
| Stratégie d’usinage | TPC | |
| Diamètre des dents | 12 mm | |
| Classe de tolérance | f8 | |
| Longueur de coupe | 36 mm | |
| Longueur tête | 43 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 5 | |
| Nombre de dents effectives, face frontale | 5 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 45 degré | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,24 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale; position verticale | |
| Caractéristiques angle d’hélice | différence | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,1 mm; 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 36 mm | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 210344 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197722348 | |
| Réf. fabricant | 210344 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |