• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cap de frezare TPC cu sfărâmătoare de aşchii 3×D, HB730, ⌀ D f8: 12mm

Cod articol.: 210344 12
Reducere
205,44 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D f8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strategie de aşchiere TPC
Lungimea totală L 57,1 mm
Diametrul cozii DS 9,2 mm
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 36 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,08×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare HOG-PGK12
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Referinţă de prindere 12
Lungimea tijei LS 14,1 mm
Ulei indicat în anumite condiţii
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Fräskopf TPC mit Spanteilern 3×D
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HB7730
Categorie HB730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Diametru tăiş D1 12 mm
Clasa de toleranţă f8
Lungime de tăiere L1 36 mm
Lungimea capului L 43 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 5
Număr tăișuri efective (frontal) 5
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 45 grade
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 0,24 mm
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere orizontal; vertical
Caracteristici unghi spirală inegal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 210344 12
EAN / GTIN 4045197722348
Număr producător 210344 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cap de frezare conceput special pentru utilizarea TPC.

Notă:

ae max = 0,08×D pentru prelucrare TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valorile maxime.
Parametrii de aşchiere pentru frezarea convenţională se găsesc în manualul de aşchiere Cod 110020.