{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 3 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo | 3 mm | |
| Lunghezza codolo | 25 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM/TiAlN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente | 2 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | h6 | |
| Diametro corpo | 3 mm | |
| Lunghezza tagliente | 2 mm | |
| Lunghezza della testina | 5 mm | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 3 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
| Angolo del profilo | 60 grado | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale e obliqua | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 13 mm | |
| Lunghezza complessiva | 38 mm | |
| Lunghezza funzionale | 2 mm | |
| Peso | 4 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Profilatura | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Fresa per sbavatura a spingere/a tirare | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. | 1,9 mm |
| Codice articolo | 208137 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197859112 | |
| Codice del produttore | 208137 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |