{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 3 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 1,9 mm | |
Kokonaispituus L | 38 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208137 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859112 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-purseenpoistojyrsimet 60° 2 mm
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
20,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
35,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 | 60 | 60 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | N | N |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 |
varren ⌀ Ds | 3 | 3 | 3 |
Viistejyrsintä | 30 | 30 | 30 |