VHM nuožulų freza 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 2mm

Prekės Nr.: 208137 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 3 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 25 mm
Koto tipas HA
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM/TiAlN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 2 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h6
Pagrindo skersmuo 3 mm
Pjovimo briaunos ilgis 2 mm
Galvutės ilgis 5 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 3
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 60 laipsniai
Profilio kampas 60 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 13 mm
Bendras ilgis 38 mm
Veikimo ilgis 2 mm
Svoris 4 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas profilių freza
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis priekinė/ atgalinė užvartų nuėmimo freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 1,9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208137 2
EAN / GTIN 4045197859112
Gamintojo numeris 208137 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: Matmuo S = ±0,1 mm, taško kampas ±10 kampo minučių.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.