Sbavatore in HMI 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm

Codice art.: 208137 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 3 mm
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 3 mm
Lunghezza codolo 24 mm
Esecuzione del codolo HA
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM/TiAlN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 1 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h6
Diametro corpo 3 mm
Lunghezza tagliente 1 mm
Lunghezza della testina 3 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 3
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Angolo del profilo 60 grado
Direzione di avanzamento Es. orizzontale e obliqua
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 14 mm
Lunghezza complessiva 38 mm
Lunghezza funzionale 1 mm
Peso 3 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Profilatura
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Fresa per sbavatura a spingere/a tirare
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 0,9 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208137 1
EAN / GTIN 4045197854681
Codice del produttore 208137 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,1 mm, angolo di affilatura di ±10 primi.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.