• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa per smussi in HMI a spirale 60°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Codice art.: 208087 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Olio idonea
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 3 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente 8 mm
Lunghezza della testina 8 mm
Angolo di regolazione 30
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 35 grado
Angolo del profilo 60 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 21 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 18 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Profilatura
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Fresa ad angolo
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208087 3
EAN / GTIN 4062406388881
Codice del produttore 208087 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
220
Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Angolo di affilatura ±5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°. Frese per smussi per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Grazie all’innovativo rivestimento, si evitano concretamente i taglienti di riporto, anche su alluminio o INOX.

Uso:

  • Centratura
  • Foratura
  • Svasatura
  • Smussatura