VHM-rezkar za posnemanje robov, spiralni 60°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 208087 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Premer rezila 3 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 8 mm
Dolžina glave 8 mm
Nastavljiv kot 30
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 35 stopinj
Kot profila 60 stopinj
Delitev rezil enako
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 21 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave profilno rezkanje
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208087 3
EAN/GTIN 4062406388881
Številka proizvajalca 208087 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Kot konice ±5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°. Rezkar za posnemanje robov za univerzalno uporabo za skoraj vse materiale. Na novo razvita prevleka učinkovito preprečuje nabiranje materiala na rezilih, tudi pri aluminiju ali INOX.

Uporaba:

  • Centriranje
  • Vrtanje
  • Grezenje
  • Posnemanje robov