Freză de şanfrenat cu spiră, din carbură monobloc 60°, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Cod articol.: 208087 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 3 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere 8 mm
Lungimea capului 8 mm
Unghi de reglare 30
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 35 grad
Unghiuri de profil 60 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 21 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profilată
Inel colorat verde
Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208087 3
EAN / GTIN 4062406388881
Număr producător 208087 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Unghi la vârf ±5 minute de arc.
Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spiralului. Freză de şanfrenat pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Datorită stratului de acoperire nou conceput, este evitată eficient formarea tăişurilor de depunere, inclusiv în aluminiu sau în inox.

Aplicaţie:

  • Centruire
  • Găurire
  • Teşire
  • Şanfrenare