{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,008 mm | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente | 4 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Lunghezza tagliente | 11 mm | |
| Lunghezza della testina | 11 mm | |
| Angolo di regolazione | 30 | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spoglia | 35 grado | |
| Angolo del profilo | 60 grado | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 22 mm | |
| Numero di giri max. | 45.000 min-1 | |
| Peso | 19 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Profilatura | |
| Collarino colorato | verde | |
| Tipo di prodotto | Fresa ad angolo | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio max. | 11 mm |
| Codice articolo | 208087 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406388898 | |
| Codice del produttore | 208087 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |