• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a raggio completo in HMI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 16mm

Codice art.: 207474 16
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Diametro tagliente Dc 16 mm
Lunghezza tagliente Lc 20 mm
Raggio R 8 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
Diametro codolo DS 16 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Angolo di spoglia 45 grado
Profondità di taglio max. L2 20 mm; 0,8 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza f8
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Lunghezza codolo LS 48 mm
Lubrorefrigerante sì
Serie Master Inox
Denominazione originale prodotto GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Tipo di fresa ISO K
Qualità di bilanciamento S/12000
Angolo di riavvolgimento 4 grado
Angolo di spoglia laterale 12 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 4
Materiali da taglio, codice produttore HM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 20 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Profilatura (FPR)
Collarino colorato blu
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207474 16
EAN / GTIN 4062406130510
Codice del produttore 207474 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni, per una durata eccezionale e ottime prestazioni di asportazione truciolo nei più svariati tipi di acciaio inossidabile.
Resistenza all’ossidazione e durezza a temperature elevate maggiori.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per TOOLOX®.
Tolleranza: contorno del raggio = ± 0,005 mm.