{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Fresa per stampi | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Diametro tagliente Dc | 3 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 5 mm | |
| Raggio R | 1,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| Diametro codolo DS | 3 mm | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Angolo di spoglia | 45 gradi | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,009 mm | |
| Profondità di taglio max., Fresatura a copiare | 0,09 mm | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 5 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D; 0,03×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00300105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 3 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Lunghezza codolo LS | 42 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,011 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | VHM-Vollradiusfräser MTC | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 4 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come raggio | |
| Raggio di punta R | 1,5 mm | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Gruppo di applicazioni utensile | N | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | acciaio < 900 N/mm2 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | f8 | |
| Peso | 5 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a copiare; Profilatura (FPR) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Contornatura; Fresatura a copiare |
| Codice articolo | 207450 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197128652 | |
| Codice del produttore | 207450 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |