HM-radiusfræsere MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Art.-nr.: 207450 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00300105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0030 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 3 mm
Skaftlængde 42 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Skærlængde 5 mm
Hovedlængde 0 mm
ISO-fræsertype rund profilfræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Radius 1,5 mm
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 5 mm
Samlet længde 50 mm
Vægt 5 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Farvering uden
Spåntagningsstrategi MTC
Produkttype rund profilfræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 5 mm; 0,09 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207450 3
EAN/GTIN 4045197128652
Producentnummer 207450 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
225
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
145
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG (G)
K
350
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Radiusfræser med korrigeret skærform, ingen profilforvrængning. Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 207490.