• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Vollradiusfräser MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 207450 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gesenkfräser
Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidendurchmesser Dc 3 mm
Schneidenlänge Lc 5 mm
Radius R 1,5 mm
Länge gesamt L 50 mm
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallwinkel 45 Grad
Schneidstoff VHM
Toleranzklasse f8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,009 mm
Schnitttiefe max., Kopieren 0,09 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 5 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D; 0,03×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00300105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 3 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 42 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,011 mm
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Vollradiusfräser MTC
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 1,5 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Gewicht 5 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Bearbeitungsverfahren Kopieren; Profilfräsen (FPR)
Farbring ohne
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen; Kopieren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207450 3
EAN / GTIN 4045197128652
Herstellernummer 207450 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
225
Stahl < 750 N/mm²
P
210
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
145
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Radiusfräser mit korrigierter Schneidenform, keine Profilverzerrung. Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 207490.