• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM sferinė freza MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 207450 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis apvalaus profilio freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 3 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 5 mm
Spindulys R 1,5 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto skersmuo DS 3 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 5 mm; 0,09 mm
Iškyšos ilgis A 10 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė f8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00300105
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 42 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Vollradiusfräser
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
galvutės ilgis L3 0 mm
ISO frezos tipas N
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 4
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas be
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207450 3
EAN / GTIN 4045197128652
Gamintojo numeris 207450 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
225
Plienas <750 N/mm²
P
210
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
145
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
85
Ketus (G)
K
350
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Sferinė freza su pakoreguota pjovimo briaunų forma, tikslus profilis. Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 207490.