• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Réf.: 207443 3
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
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraises de mouliste
Revêtement DLC
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Rayon R 1,5 mm
Longueur totale L 75 mm
Diamètre de queue DS 3 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Angle d’hélice 45 degrés
Longueur de col A 32 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance f8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Profondeur de coupe max., Copiage 0,3 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00300105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 3
Longueur queue LS 43 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,03 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Vollradiusfräser, DLC
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 2,7 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle R 1,5 mm
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DLC
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Poids 8 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage Copiage; fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur jaune
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application Copiage

Identification et classification

Référence article 207443 3
EAN / GTIN 4045197591128
Réf. fabricant 207443 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Pour l’usinage hautes performances de l’aluminium. 4 dents frontales jusqu'au centre,
permettant une utilisation comme véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.