{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | DLC | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 40 mm | |
Säde R | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 92 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinivalussa | 0,2 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207443 20 | |
EAN / GTIN | 4045197591203 |