• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

retch onesize

Codice art.: 206310374500onesize
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Colore grigio oliva scuro
Tipo di prodotto Berretto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206310374500onesize
EAN / GTIN 7330509679647
Codice del produttore 206310374500onesize
Numero-L L00980 4983
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
95% cotone, 5% elastan, piqué, 210 g/m²
95% cotone, 5% elastan, tessuto doppio
Dettagli
Buona superficie per il trasferimento
Tessuto Blåkläder-logo posteriore

Descrizione:

  • Questo cappello sottile ed elastico per tre stagioni è ideale per la profilazione dei dipendenti della vostra azienda
  • Il cappello ha una qualità a base di cotone ed è particolarmente adatto per la profilazione con superfici perfette per le decalcomanie, in quanto è attaccato solo un piccolo mittente di Blåkläder
  • 2063 è disponibile in sette colori diversi

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable