Natahovací čepice jedné velikosti

Artiklové číslo: 206310374500onesize
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva tmav� olivov� �ed�
Druh produktu Čepice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206310374500onesize
EAN / GTIN 7330509679647
Číslo výrobce 206310374500onesize
L-číslo L00980 4983
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
95 % bavlna, 5 % elastan, pique, 210 g/m²
95 % bavlna, 5 % elastan, dvojitá tkanina

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Tkaná zadní strana s logem Blåkläder

Popis:

  • Tato tenká a pružná třísezónní čepice se skvěle hodí pro profilování zaměstnanců vaší firmy
  • Čepice je kvalitní na bavlněné bázi a je vhodná zejména pro profilování s dokonalým povrchem obtisků, protože se na ni připevňuje pouze jeden menší vysílač od firmy Blåkläder
  • 2063 je k dispozici v sedmi různých barvách

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku