• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master INOX VHM freza su drožlialaužiu TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 203116 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 6
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 11 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Tolerancijos klasė f8
Kampų nuožulos plotis 0,08 mm
Įrankio medžiaga HF-M30
Iškyšos ilgis A 29 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 11 mm
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 0060
Koto ilgis LS 28 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,008 mm
Aušinimo tepimo priemonės ne
Serija Master Inox
Gamintojo pavadinimas GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas M
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 3,9 mm
galvutės ilgis L3 11 mm
Pečių ilgis 16 mm
ISO frezos tipas G
Kokybės derinimas G2,5
Atbulinės eigos kampas 36 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Perėjimo kampas α 14,3 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją N
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 40,54 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Įrankių naudojimo grupė HF
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALTIN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 13 mm
Veikimo ilgis 43 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,08 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203116 4
EAN / GTIN 4062406783440
Gamintojo numeris 203116 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
230
INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
170
Ti >850 N/mm²
S
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Labai naši freza su netolygiai išdėstytais dantimis ir netolygiu sraigtiniu grioveliu. Didelis proceso patikimumas bei geresnis drožlių pasišalinimas dėl didesnių drožlialaužių. Optimizuotas kietmetalio substratas, užtikrinantis didesnį lūžimo lenkiant atsparumą ir ilgesnį įrankio tarnavimo laiką, taip pat apdirbant aukštos kokybės nerūdijantįjį plieną, ypač dvisluoksnį. Drožlialaužiai ant pjovimo briaunų pasislinkę.

Privalumai:

Sumažėjusios ištraukimo jėgos dėl sumažėjusio spiralės kampo.

Pastaba:

hmax: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai. Apdailos darbams rekomenduojame produktus Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 ir 204019.
ae max = 0,12×D TPC apdirbimui.