Fresa de MDI GARANT Master INOX com separadores de aparas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

N.º do artigo: 203116 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 36 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,12×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
⌀ de exposição D1 3,9 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,08 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 0,026 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203116 4
EAN/GTIN 4062406783440
Número do fabricante 203116 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
380
Aço < 750 N/mm²
P
340
Aço < 900 N/mm²
P
300
Aço < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de alto desempenho com passo de arestas irregular e passo de torção irregular. Elevada segurança processual, bem como evacuação de limalhas melhorada graças ao aumento dos espaços entre dentes. Substrato de metal duro otimizado para maior resistência à flexão e durabilidade extrema, mesmo em aços inoxidáveis de alto desempenho, especialmente Duplex. Fragmentador de aparas posicionado desfasadamente nos cortes.

Vantagem:

Forças de extração reduzidas devido a um ângulo espiral reduzido.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos. Para operações de acabamento, recomendamos os artigos n.º 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 e 204019.
ae máx. = 0,12×D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Inox" Ver todos