• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Codice art.: 203094 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 100 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Numero di rompitrucioli 3
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC 0,07 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203094 20
EAN / GTIN 4045197954046
Codice del produttore 203094 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
350
Acciaio < 750 N/mm²
P
310
Acciaio < 900 N/mm²
P
270
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo sfalsato per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

ae max. = 0,03×D per la lavorazione TPC.
hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204016, 204018 e 204019.
Prodotto più recente per n. art. 203091.