VHM maró forgácstörőkkel TPC 20 mm

Cikkszám: 203094 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Élek felosztása: egyenlőtlen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,03×D
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 100 mm
Teljes hossz L 160 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Forgácstörők száma 3
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,4 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban 0,07 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203094 20
EAN / GTIN 4045197954046

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
350
Acél < 750 N/mm²
P
310
Acél < 900 N/mm²
P
270
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró univerzális használatra.
Megerősített mag.
Optimalizált hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyagok felhasználásával.
Eltolt forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.

Figyelem:

ae max = 0,03×D a TPC megmunkáláshoz.
hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek. Simító műveletekhez a 204016, 204018 és 204019 sz. termékeket ajánljuk.
A 203091 sz. utódterméke.