Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 20 mm

Art-nr: 203094 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 100 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Antal spåndelare 3
Hörnfasbredd vid 45° 0,4 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC 0,07 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203094 20
EAN/GTIN 4045197954046

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
310
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning utformad högkapacitetsfräs för universell användning.
Förstärkt kärna.
Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat.
Förskjutna spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

ae max = 0,03×D för TPC-bearbetningen.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204016, 204018 och 204019.
Efterföljande produkt till nr 203091.