• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket con passaggio interno LR HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Codice art.: 202006 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 11,8 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,32 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,1 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,15 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202006 12
EAN / GTIN 4062406126193
Codice del produttore 202006 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
550
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 2× D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
Possibilità di ramping fino a 45°.

Migliore evacuazione del truciolo grazie al passaggio interno centrale per LR. Adatta anche per la foratura grazie alla geometria brevettata.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto