• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu PickPocket z chłodzeniem wewnętrznym HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 202006 12
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
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka DLC
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Długość całkowita L 83 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 42 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,32 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 36 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,15 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 12 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 26 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,1 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 44 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 11,8 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
kąt zagłębiania 45 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 36 mm
Długość funkcjonalna 36 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 105 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,32 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202006 12
EAN / GTIN 4062406126193
Numer producenta 202006 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
550
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
450
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 2 × D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu.
Rampy do 45°.

Udoskonalone odprowadzanie wiórów dzięki centralnemu chłodzeniu wewnętrznemu. Opatentowana geometria umożliwia również wiercenie.
Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.