• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5Mmm

Codice art.: 201075 5M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento DLC
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 1
Diametro tagliente Dc 5 mm
Lunghezza tagliente Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 30 grado
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 10 mm; 16 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 25 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Serie Master Alu
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Dimensione attacco 0060
Lunghezza codolo LS 30,8 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Esecuzione del codolo HA
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 4,8 mm
Lunghezza della testina L3 16,4 mm
Lunghezza della spalla 21 mm
Tipo di fresa ISO J
Qualità di bilanciamento G 1,8 mit HA
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 1
Direzione delle spire destra
Elica dinamica 30 mm
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 21 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 16 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Dentatura a creatore (FWA); Fresatura a spianare (FPL); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC); Tornio-fresatura (FDR)
Collarino colorato giallo
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201075 5M
EAN / GTIN 4062406186517
Codice del produttore 201075 5M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
440
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili con equilibratura di precisione, indicati in particolare per essere utilizzati insieme a mandrini ad alta velocità. Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli. Elevata silenziosità per garantire una eccellente qualità delle superfici.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto