GARANT Master Alu TKM-varsijyrsin HPC 5M mm

Tuote nro.: 201075 5M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 1
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi Lieriövarsi
Tasapainotusluokka varrella G 1,8, HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 16 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
Kavennuksen ⌀ D1 4,8 mm
Kokonaispituus L 55 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,05 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,07 mm
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 201075 5M
EAN / GTIN 4062406186517

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
480
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryyli
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkasti tasapainotetut terät, sopivat erittäin hyvin käyttöön nopeasti pyörivien karojen kanssa. Erityinen geometria optimoituun lastunpoistoon uudella tasapainotusmenetelmällä.
Erittäin tasainen käynti takaa erinomaisen pinnanlaadun.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin