Calibro a scatto senza comparatore 8-9 ″, 8-9

Codice art.: 201-159
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
Verpackung Koffer
Nennmaß min. 203,2 mm
Nennmaß max. 228,6 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Grenzrachenlehre
Inhalt Einzelteil
Material Metall

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201-159
EAN / GTIN 4946368051543
Codice del produttore 201-159
Numero-L L40010 14850
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con calibri a scatto regolabili è possibile misurare rapidamente e con precisione tutti i tipi di diametri esterni fino a una gamma di 300 mm e offrire i seguenti vantaggi: valutazioni molto semplici buone / NG incudine di metallo duro piatto grande. Corsa incudine 2 mm

Proprietà:

  • Anvello Hub: 2 mm
  • Note: Per comparatore con gambo da 9,52 mm
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Planarità: 1 µm
  • Campo di misura: 8 - 9
  • Superfici di contatto: Rivestito in metallo duro, lappato con precisione (13,5x12 mm)
  • Forza di misura: 12-18
  • Parallelismo: 0,0002”
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: pollici

Fornitura:

Protezione per le mani inclusa
fermo pezzo regolabile

Download & documenti

Prodotti correlati