{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Kovčki | |
| Nazivna dimenzija min. | 203,2 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 228,6 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | dvostranski zevni kaliber | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Material | Kovina |
| Številka izdelka | 201-159 | |
| EAN/GTIN | 4946368051543 | |
| Številka proizvajalca | 201-159 | |
| L-število | L40010 14850 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |