• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Calibrador de presión sin indicador de cuadrante 8-9 ″, 8-9 ″

Número de artículo: 201-159

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Embalaje Maletín
Medida nominal mín. 203,2 mm
Medida nominal máx. 228,6 mm
Configurable no
Tipo de producto calibre de herradura
Contenido pieza única
Material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 201-159
EAN / GTIN 4946368051543
Número del fabricante 201-159
Número L L40010 14850
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con medidores de presión ajustables, puede medir de forma rápida y precisa todo tipo de diámetros exteriores hasta un rango de 300 mm y ofrecer las siguientes ventajas: evaluaciones muy sencillas de bueno / NG yunque grande y plano de metal duro. Carrera del yunque 2 mm

Característica:

  • Alzador de yunque: 2 mm
  • Observaciones: Para reloj comparador con vástago de 9,52 mm
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planeidad: 1 µm
  • Rango de medición.: 8 - 9
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino (13,5 x 12 mm)
  • Fuerza de medición: 12-18
  • Paralelismo: 0,0002″
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Protector de manos incluido
Tope ajustable para piezas de trabajo

Productos adecuados