RS M 1,8 6g 25 x 9 mm

Codice art.: 200041
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
Lubrorefrigerante no
Tipo di filettatura M
Diametro nominale filettatura, metrico D 1,8 mm
Filettatura D M1,8-6g
Classe di tolleranza filettatura 6g
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Tipo di prodotto Maschi a filettare con codolo rinforzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 200041
EAN / GTIN 4046122299119
Codice del produttore 200041
Numero-L L10180 70
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Barra di laminazione del filo / RS M 1,8 6g

Filiere di rullatura ad alte prestazioni
Modello svizzero
Design non regolabile, rulli di filettatura nitrurati

Le filiere di rullatura JBO sono adatte a materiali che possono essere formati a freddo e che hanno un allungamento minimo di circa l'8% e una resistenza alla trazione fino a circa 900 N/mm².