Trden navojni valj RS M 1,8 6g 25 x 9 mm

Št. art.: 200041
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Hladilno mazalno sredstvo ne
Vrsta navoja M
Nazivni premer navoja, metrično D 1,8 mm
Navoj D M1,8-6g
Razred tolerance navoja 6g
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Vrsta izdelka Oblikovalec navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200041
EAN/GTIN 4046122299119
Številka proizvajalca 200041
L-število L10180 70
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RS M 1,8 6G

Visoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².