Stiv rulle med gevind RS M 1,8 6g 25 x 9 mm

Art.-nr.: 200041
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Kølesmøremiddel nej
Gevindtype M
Nominel diameter gevind, metrisk D 1,8 mm
Gevind D M1,8-6g
Gevindtoleranceklasse 6g
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 200041
EAN/GTIN 4046122299119
Producentnummer 200041
L-nummer L10180 70
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Kastende terning / RS M 1,8 6G

Højtydende gevindrulning

Ikke
- justerbar schweizisk design, nitrerede gevindruller JBO gevindruller

Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm².