• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Collettore, NT, DN 35, plastica, tubo flessibile. Fermo 2,0, cono laterale accessorio

Codice art.: 2.889-199.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 2.889-199.0
EAN / GTIN 4054278480480
Codice del produttore 2.889-199.0
Numero-L L00940 1811
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Collettore in plastica in DN 35 per aspirapolvere a secco/umido. Adatto per l'uso con tubi flessibili di aspirazione con Clip-2,0-attacco, generalmente compatibili con ventose a partire dall'anno di produzione 2017. Sul lato accessorio, è presente un connettore conico che può essere utilizzato per collegare l'tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 295 x 85 x 51 mm
  • attacco sul lato accessorio: Conicità
  • da attacco a tubo flessibile di aspirazione*: Fermo 2,0
  • Peso: 0,1 kg
  • peso con confezione: 0,1 kg
  • Materiale: Plastica
  • Quantità: 1 pezzi
  • Diametro nominale standard: DN 35