Colector, NT, DN 35, plastic, furtun. Clemă 2,0, con lateral accesoriu

Cod articol: 2.889-199.0
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 2.889-199.0
EAN / GTIN 4054278480480
Număr producător 2.889-199.0
L-Număr L00940 1811
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Colector de plastic în DN 35 pentru aspiratoare umede/uscate. Potrivit pentru utilizarea cu furtunuri de aspirare cu conexiune CLIP-2,0, care sunt, de obicei, compatibile cu ventuze începând cu anul de fabricație 2017. Pe partea accesoriului, există o conexiune conică care poate fi utilizată pentru a conecta conducta de aspirare sau duzele de aspirare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 295 x 85 x 51 mm
  • Conector lateral accesoriu: Conic
  • Conexiune la furtunul de aspirație*: Clema 2,0
  • Greutate: 0,1 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0,1 kg
  • Material: Plastic
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 35

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă