Rozdeľovač, NT, DN 35, plast, hadica. Svorka 2.0, bočný kužeľ príslušenstva

Č. pol.: 2.889-199.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 2.889-199.0
EAN/GTIN 4054278480480
Číslo výrobcu 2.889-199.0
Číslo L L00940 1811
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plastové potrubie DN 35 pre vysávače na mokré/suché vysávanie. Vhodné na použitie s nasávacími hadicami so svorkou-2.0-prípojka, ktoré sú všeobecne kompatibilné s prísavkami od roku výroby 2017. Na strane príslušenstva je kužeľový konektor, ktorý možno použiť na pripojenie sacia rúra alebo sacích dýz.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 295 x 85 x 51 mm.
  • prípojka na strane príslušenstva: Kužeľ
  • prípojka to the sacia hadica*: Klip 2.0
  • Hmotnosť: 0,1 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 0,1 kg
  • Materiál: Plast
  • Množstvo: 1 kus
  • Štandardný menovitý priemer: DN 35

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka