Coda di rondine con smusso PolyMILL P2020 30°

Codice art.: 199373
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
Codice articolo 199373
EAN / GTIN 04255911742112
Codice del produttore 199373
Numero-L L10260 100546
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Diametro di taglio D [mm] 20, alfa 30°, tipo PolyMILL P2020, L P1 [mm] 5,65, numero di taglienti 6, dimensione PolyMILL P20, angolo di spoglia 6°, S max [mm] 2,75, F [mm] 0,5, rivestimento Tinamatic, substrato FKN