Drážka s úkosem PolyMILL P2020 30°

Artiklové číslo: 199373
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 199373
EAN / GTIN 04255911742112
Číslo výrobce 199373
L-číslo L10260 100546
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Průměr řezu D [mm] 20, alfa 30°, typ PolyMILL P2020, L P1 [mm] 5,65, počet řezných hran 6, velikost PolyMILL P20, úhel tříbení 6°, S max [mm] 2,75, F [mm] 0,5, povlak Tinamatic, substrát FKN