Cola de milano con bisel PolyMILL P2020 30°

Número de artículo: 199373
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 199373
EAN / GTIN 04255911742112
Número del fabricante 199373
Número L L10260 100546
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Diámetro de corte D [mm] 20, alfa 30°, tipo PolyMILL P2020, L P1 [mm] 5,65, número de filos 6, tamaño PolyMILL P20, ángulo de desprendimiento 6°, S máx. [mm] 2,75, F [mm] 0,5, recubrimiento Tinamatic, sustrato FKN