Vassoio di stoccaggio per scaletta per scale a pioli fino a marzo 2018

Codice art.: 19688
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore nero
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19688
EAN / GTIN 4031405196889
Codice del produttore 019688
Numero-L L90110 148
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale fino a marzo 2018
  • Per scale a cavalletto in alluminio, accessibili da un lato
  • Rivettato per un fissaggio sicuro
  • In plastica di alta qualità
  • Con pratico stoccaggio di piccole parti
  • Connettori femmina per cacciaviti ecc..
  • Incl. Materiale di fissaggio

Proprietà:

  • Larghezza: 105 mm
  • Lunghezza: 298 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo