Tavă de depozitare pentru scări cu trepte pentru scări până în martie 2018

Cod articol.: 19688
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea negru
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19688
EAN / GTIN 4031405196889
Număr producător 019688
L-Număr L90110 148
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări până pe 2018 martie
  • Pentru scări din aluminiu, accesibile pe o parte
  • Nituit pentru o potrivire sigură
  • Fabricat din plastic de înaltă calitate
  • Cu depozitarea practică a pieselor mici
  • Prize pentru șurubelnițe etc
  • Incl. Materialul de fixare

Caracteristică:

  • Lăţime: 105 mm
  • Lungime: 298 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă