Bac de rangement pour escabeau à marches pour échelles jusqu'à mars 2018

Réf.: 19688
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur noir
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19688
EAN / GTIN 4031405196889
Réf. fabricant 019688
Article hors catalogue L90110 148
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour les échelles jusqu'au 2018 mars
  • Pour escabeaux en aluminium, accessible d'un côté
  • Riveté pour un ajustement sûr
  • Fabriqué en plastique de haute qualité
  • Avec rangement pratique des petites pièces
  • Réceptacles pour tournevis, etc
  • Avec Matériel de fixation

Caractéristique(s):

  • Largeur: 105 mm
  • Longueur : 298 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil