{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | giallo | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Stampo per tubi flessibili | diritte | |
| Materiale tubo flessibile | Nylon | |
| Spessore materiale | 1 mm | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 5 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 3 mm | |
| Lunghezza complessiva | 25 m | |
| Temperatura di applicazione min. | -40 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 130 °C | |
| Pressione di esercizio max. | 37 bar | |
| Attacco | Nessuno | |
| Per | Aria compressa; Liquidi |
| Codice articolo | 194154 | |
| EAN / GTIN | 4047322686624 | |
| Codice del produttore | 194154 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |