Poliamidna cev, premer cevi 5x1, rumena, rolica 25 m

Št. art.: 194154
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barva rumena
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Material cevi Najlon
Debelina materiala 1 mm
Zunanji premer cevi 5 mm
Notranji premer cevi 3 mm
Celotna dolžina 25 m
Vhodna temperatura min. −40 °C
Vhodna temperatura maks. 130 °C
Delovni tlak maks. 37 bar
Priključek nobenega
Primerno za tekočine; visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 194154
EAN/GTIN 4047322686624
Številka proizvajalca 194154
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Poliamidna cev (PA 12 HIPHL), temperatura: -40 °C do 130 °C, premer cevi 5x1, PN pri 23 °C maks. 37 bar, rumena, rolica po 25 kosov z PA 12 ima nizko vpojnost vode in zato dobro dimenzijsko stabilnost pri spreminjajoči se vlažnosti okolja. Je odporen proti maščobam, oljem, gorivom, hidravličnim tekočinam ter alkalnim in solnim raztopinam. PA 12 HIPHL je udarno modificiran. Zadostna odpornost proti UV-sevanju je mogoča samo s črno barvo! Primeren za uporabo s konektorji, saj je zunanje kalibriran. Primerno za vakuumsko pakiranje do 12 x 9 mm. Najpomembnejša področja uporabe: - cevi za stisnjen zrak (nizkotlačni območji) v industriji in obrtništvu - hidravlične cevi (mini hidravlika) v merilni in regulacijski tehniki - in zunanje cevi za tekoče in sipke snovi - zračne zavorne sisteme v motornih vozilih in prikolicah (DIN 73378:1996-02 in DIN 74324-1:1996-02) - Sistemi za oskrbo z energijo in mazivi - Podtlačni vodi

Lastnosti:

  • Barva: rumena
  • Debelina stene: 1 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Cev Ø zunaj: 5 mm
  • Notranji premer cevi: 3 mm
  • Temperaturno območje max.: 130 °C
  • Temperaturno območje min.: -40 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 37 barov