{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | amarillo | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | recta | |
| Material tubo flexible | Nailon | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 5 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 3 mm | |
| Longitud total | 25 m | |
| Temperatura de uso mín. | -40 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 130 °C | |
| Presión de funcionamiento máx. | 37 bar | |
| Conexión | ninguna | |
| Aptitud para | Aire comprimido; Líquidos |
| Número de artículo | 194154 | |
| EAN / GTIN | 4047322686624 | |
| Número del fabricante | 194154 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |