• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a T ridotto 3xIG, 2xG3/4i, uscita G1/2, pressione 16 bar, ottone lucido

Codice art.: 194130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 194130
EAN / GTIN 4047322682121
Codice del produttore 194130
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T, 3 filettature interne, 2 G 3/4 interno, uscita G1/2, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max. 120 °C, ottone lucido.

Proprietà:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • filettatura interna: 2 x G 3/4
  • Filettatura uscita: G 1/2
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Temperatura operativa max.: 120 °C