Reductor en T 3xIG, 2xG3/4i, salida G1/2, presión 16 bar, latón pulido

Número de artículo: 194130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 194130
EAN / GTIN 4047322682121
Número del fabricante 194130
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reductor en T, 3 x rosca interior, 2 x G 3/4 interior, salida G1/2, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura de servicio máx. 120 °C, latón pulido.

Característica:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • Rosca interior: 2 x G 3/4
  • Rosca de salida: G 1/2
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra