• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Réducteur en T 3xIG, 2xG3/4i, sortie G1/2, pression 16 bars, laiton brut

Réf.: 194130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 194130
EAN / GTIN 4047322682121
Réf. fabricant 194130
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Réducteur en T, 3 x filetage intérieur, 2 x G 3/4 intérieur, sortie G1/2, pression de service max. 16 bar, température de service max. 120 °C, laiton brut.

Caractéristique(s):

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • Filetage intérieur: 2 x G 3/4
  • Filetage sortie: G 1/2
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C